pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004414 SINGLERAIL50,4.80M - 2004414

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004414 SINGLERAIL50,4.80M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 4.8 m

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786215522

Codice prodotto

K2S2004414

Cod. produttore

2004414

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

4.8 m

Larghezza:

39 mm

Altezza:

50 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

3980 mm³

Momento di resistenza Wy:

4230 mm³

Peso:

1.0022 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Può essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 4,80 m. Materiale: alluminio EN AW-6063 T66