pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004413 SINGLERAIL36LIGHT,4.80M - 2004413

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 4.8 m

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 36 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786215515

Codice prodotto

K2S2004413

Cod. produttore

2004413

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

4.8 m

Larghezza:

39 mm

Altezza:

36 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

2120 mm³

Momento di resistenza Wy:

2800 mm³

Peso:

0.6674 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 4,80 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66