K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004397 SOLIDRAILLIGHT,4.80MBLACK - 2004397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 4.8 m
Larghezza - 39.5 mm
Altezza - 37 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786215492
Codice prodotto
K2S2004397
Cod. produttore
2004397
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
4.8 m
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
37 mm
Colore:
Nero
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2250 mm³
Momento di resistenza Wy:
3540 mm³
Peso:
0.848 kg/m
Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 4.80 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66, black anodized. Eloxal may show slight scratches as a result of packaging and transport.


