K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004393 SINGLERAIL36,4.80M - 2004393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.8 m
Larghezza - 39.4 mm
Altezza - 36 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4251786215454
Codice prodotto
K2S2004393
Cod. produttore
2004393
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.8 m
Larghezza:
39.4 mm
Altezza:
36 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2140 mm³
Momento di resistenza Wy:
3090 mm³
Peso:
0.7692 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 4.80 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66