K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004372 INSERTIONRAIL 2.0 ENDSTOP - 2004372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Terminale/tappo di chiusura
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Anodizzato
Larghezza - 44 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786215287
Codice prodotto
K2S2004372
Cod. produttore
2004372
Produttore
K2S
Tipologia:
Terminale/tappo di chiusura
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Anodizzato
Larghezza:
44 mm
Altezza:
24 mm
Profondità:
50.8 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
The EndStop 2.0 is an end bracket for the K2 InsertionRail 2.0, which is supplied with a pre-assembled M8x8 hexagon socket set screw. The end bracket not only provides an aesthetic finish to the rail, but also acts as a lateral safety device for the inserted modules to prevent them from slipping. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel