pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004370 FIXSTOP 2.0 - 2004370

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004370 FIXSTOP 2.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 19 mm

  • Profondità - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786215263

Codice prodotto

K2S2004370

Cod. produttore

2004370

Produttore

K2S

Tipologia:

Altro

Materiale:

Altro

Larghezza:

20 mm

Altezza:

19 mm

Profondità:

18 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

con messa a terra del modulo:

no

The FixStop 2.0 ensures reliable fixation, for example in the InsertionRail 2.0 system (facade or pitched roof) on the CrossConnector 2.0, as well as in the BasicRail system (Landscape) with the AddOn XS, to prevent the rails from sliding out. The FixStop 2.0 is supplied pre-assembled with an M8x8 hexagon socket set screw for quick and easy installation. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel