pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004355 INSERTIONRAIL 2.0 RAILCONNECTOR - 2004355

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004355 INSERTIONRAIL 2.0 RAILCONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 30.16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786215331

Codice prodotto

K2S2004355

Cod. produttore

2004355

Produttore

K2S

Tipologia:

Connettore

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

200 mm

Altezza:

30.16 mm

Profondità:

10.9 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

The InsertionRail 2.0 RailConnector enables two K2 InsertionRails 2.0 to be connected quickly and easily. The connector is simply pushed into two InsertionRails 2.0 without additional accessories to create a stable connection between the two mounting rails. Material: Aluminium EN AW-6063 T66