pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004322 INSERTIONRAIL 2.0 RAILCONNECTOR BLACK - 2004322

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004322 INSERTIONRAIL 2.0 RAILCONNECTOR BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786215324

Codice prodotto

K2S2004322

Cod. produttore

2004322

Produttore

K2S

Tipologia:

Connettore

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Anodizzato

Larghezza:

200 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

10.9 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

The InsertionRail 2.0 RailConnector enables two K2 InsertionRails 2.0 to be connected quickly and easily. The connector is simply pushed into two InsertionRails 2.0 without additional accessories to create a stable connection between the two mounting rails. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, black anodised. The anodised finish may show slight signs of scratching due to packaging and transport.