pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004310 FACADERAIL,4.00M - 2004310

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004310 FACADERAIL,4.00M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 4 m

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 81.8 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786215423

Codice prodotto

K2S2004310

Cod. produttore

2004310

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

4 m

Larghezza:

39 mm

Altezza:

81.8 mm

Colore:

Argento

Momento di resistenza Wx:

2620 mm³

Momento di resistenza Wy:

2450 mm³

Peso:

3.806 kg/m

The K2 FacadeRail is securely fixed to a solid masonry or concrete facade in conjunction with the special Facade Console. Manufactured from EN AW 6063 T66 aluminium for maximum durability and reliability. Length: 4.00 metres.