K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004289 RAIL ANTISLIP CLIP - 2004289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Alluminio
Larghezza - 46 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4251786215409
Codice prodotto
K2S2004289
Cod. produttore
2004289
Produttore
K2S
Tipologia:
Altro
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
46 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
25 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
The WallPV FallProtection, compatible with the K2 MultiRail and FacadeRail, provides additional safety for the WallPV system. The Rail FallProtection is attached below the lower CrossConnector or the lower clamp to prevent slipping. It is attached using a 5.5x19 screw (2004432). Material: Aluminium EN AW 6063 T66


