pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004279 BASICRAIL22,5.95M - 2004279

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004279 BASICRAIL22,5.95M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5.95 m

  • Larghezza - 63 mm

  • Altezza - 22.5 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786214679

Codice prodotto

K2S2004279

Cod. produttore

2004279

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5.95 m

Larghezza:

63 mm

Altezza:

22.5 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1080 mm³

Momento di resistenza Wy:

2460 mm³

Peso:

0.643 kg/m

Quick mounting rail with static confirmation in K2 Base. For mounting with BasicClip on a trapezoidal sheet metal roof or as base rail for the K2 Dome System. Length: 5,95 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66