K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004278 BASICRAIL22,4.80M - 2004278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.8 m
Larghezza - 63 mm
Altezza - 22.5 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4251786214549
Codice prodotto
K2S2004278
Cod. produttore
2004278
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.8 m
Larghezza:
63 mm
Altezza:
22.5 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
1080 mm³
Momento di resistenza Wy:
2460 mm³
Peso:
0.643 kg/m
Quick mounting rail with static confirmation in K2 Base. For mounting with BasicClip on a trapezoidal sheet metal roof or as base rail for the K2 Dome System. Length: 4,80 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


