pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004276 BASICRAIL22,2.50M - 2004276

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Larghezza - 63 mm

  • Altezza - 22.5 mm

  • Con canale per cavi - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786214372

Codice prodotto

K2S2004276

Cod. produttore

2004276

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.5 m

Larghezza:

63 mm

Altezza:

22.5 mm

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1080 mm³

Momento di resistenza Wy:

2460 mm³

Peso:

0.643 kg/m

Profilo di montaggio veloce con verifica statica K2 Base. Per il montaggio con BasicClip su tetto in lamiera grecata o come binario di base per i sistemi K2 Dome. Lunghezza: 2,50 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66