pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004275 SOLIDRAILALPIN,5.95M - 2004275

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004275 SOLIDRAILALPIN,5.95M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5.95 m

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786214334

Codice prodotto

K2S2004275

Cod. produttore

2004275

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5.95 m

Larghezza:

41 mm

Altezza:

60 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

7210 mm³

Momento di resistenza Wy:

7740 mm³

Peso:

1.74 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. For high span width. Length 5.95 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66