pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004271 SOLIDRAILLIGHT,5.95M - 2004271

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004271 SOLIDRAILLIGHT,5.95M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5.95 m

  • Larghezza - 39.5 mm

  • Altezza - 37 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786214112

Codice prodotto

K2S2004271

Cod. produttore

2004271

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5.95 m

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

37 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

2250 mm³

Momento di resistenza Wy:

3540 mm³

Peso:

0.848 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 5.95 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66