K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004269 SOLIDRAILLIGHT,3.65M - 2004269

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.65 m
Larghezza - 39.5 mm
Altezza - 37 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4251786213931
Codice prodotto
K2S2004269
Cod. produttore
2004269
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.65 m
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
37 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2250 mm³
Momento di resistenza Wy:
3540 mm³
Peso:
0.848 kg/m
Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 3.65 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66


