K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004260 SINGLERAIL36,5.95M - 2004260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 5.95 m
Larghezza - 39.4 mm
Altezza - 36 mm
Colore - Argento
Confezione
20 PZ
EAN
4251786213344
Codice prodotto
K2S2004260
Cod. produttore
2004260
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
5.95 m
Larghezza:
39.4 mm
Altezza:
36 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2140 mm³
Momento di resistenza Wy:
3090 mm³
Peso:
0.7692 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 5,95 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66