K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004256 SINGLERAIL36LIGHT,5.95M - 2004256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 5.95 m
Larghezza - 39 mm
Altezza - 36 mm
Colore - Argento
Confezione
20 PZ
EAN
4251786213023
Codice prodotto
K2S2004256
Cod. produttore
2004256
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
5.95 m
Larghezza:
39 mm
Altezza:
36 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2120 mm³
Momento di resistenza Wy:
2800 mm³
Peso:
0.6674 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 5.95 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66