pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004222 SINGLEHOOK 3S LONG - 2004222

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004222 SINGLEHOOK 3S LONG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4251786214587

Codice prodotto

K2S2004222

Cod. produttore

2004222

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di montaggio:

100 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

123.9 mm

Altezza piastra di montaggio:

25.9 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

8.5 mm

Regolabile:

Perforazione del tetto necessaria:

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Padella

Roof fastener with 3x vertically adjustable base plate (40,47,54 mm) and long bracket. For rafters from 48 mm (narrow rafters from 36 mm possible with M6 wood construction screw). With pre-assembled K2 Climber 36/50 and allen bolt. Used for fixation on the K2 mounting rail type K2 SingleRail and CrossRail. Material: Aluminium EN AW-6063 T66; Stainless steel A2