pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004211 MINIRAIL MK2 SET - 2004211

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 0.385 m

  • Larghezza - 85.4 mm

  • Altezza - 28.4 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786207954

Codice prodotto

K2S2004211

Cod. produttore

2004211

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

0.385 m

Larghezza:

85.4 mm

Altezza:

28.4 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Peso:

0.836 kg/m

Binario corto per il montaggio di moduli solari su tetti in lamiera grecata. Comprese viti filettate con rondella di tenuta (diametro 6 mm). Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, EPDM, acciaio inox A2