K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004183 S-DOME 6.15 WINDBREAKER LS - 2004183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 1253.5 mm
Altezza - 209.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786204137
Codice prodotto
K2S2004183
Cod. produttore
2004183
Produttore
K2S
Tipologia:
Altro
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
1253.5 mm
Altezza:
209.6 mm
Profondità:
0.75 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no


