K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004180 S-DOME 6.15 WINDBREAKER LONG - 2004180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 2204 mm
Altezza - 209.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786203253
Codice prodotto
K2S2004180
Cod. produttore
2004180
Produttore
K2S
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
2204 mm
Altezza:
209.6 mm
Profondità:
1 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
K2 Windbreaker (Windleitblech) zur Windableitung auf den Ruckseiten des K2 S-Dome 6.15 Systems. Material: Stahl mit Magnelis ZM310 Beschichtung


