pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004179 S-DOME 6.15 WINDBREAKER SHORT - 2004179

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004179 S-DOME 6.15 WINDBREAKER SHORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Larghezza - 1853 mm

  • Altezza - 209.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786203154

Codice prodotto

K2S2004179

Cod. produttore

2004179

Produttore

K2S

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Larghezza:

1853 mm

Altezza:

209.6 mm

Profondità:

1 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

K2 Windbreaker (Frangivento) per la deflessione del vento sul lato posteriore del sistema K2 S-Dome 6.10. Adatto a moduli di lunghezza compresa fra 1448 mm e 1799 mm. Materiale: Acciaio con rivestimento Magnelis ZM310