pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004157 DOME PORTER FLEX - 2004157

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004157 DOME PORTER FLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Porta-ballast

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786204465

Codice prodotto

K2S2004157

Cod. produttore

2004157

Produttore

K2S

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Porta-ballast

Accessorio:

Parte di ricambio:

For quick and universal mounting of different ballast systems for the K2 Dome Zero System and K2 Dome 6 LS System. Dimensions: 1365x40x40 mm. Maximum permissible ballast: 178 kg (distributed over 2 mounted Dome Porters). The Porter can be used with the Dome Zero System for module widths of up to 1320 mm and with the Dome 6 Classic LS System for module lengths of 1562-2390 mm. Please check the correct position of the module clamping points on site. Material: Aluminium EN AW 6063 T66