pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004102 TERRAGRIF PL - 2004102

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004102 TERRAGRIF PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto compensazione di potenziale

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786202416

Codice prodotto

K2S2004102

Cod. produttore

2004102

Produttore

K2S

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Morsetto compensazione di potenziale

Materiale:

Altro

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Altro

The TerraGrif PL can be used for potential equalisation of the K2 MiniFive components in the K2 MiniRail MK2 system. It can also be used for potential equalisation in the InsertionRail 2.0. Material: Stainless steel (301 TA)