pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004086 INSERTIONRAIL30,5.40MBLACK - 2004086

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004086 INSERTIONRAIL30,5.40MBLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5.4 m

  • Larghezza - 54 mm

  • Altezza - 45.7 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786200153

Codice prodotto

K2S2004086

Cod. produttore

2004086

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5.4 m

Larghezza:

54 mm

Altezza:

45.7 mm

Colore:

Nero

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

2990 mm³

Momento di resistenza Wy:

2510 mm³

Peso:

1.02 kg/m

Einlegeschiene mit statischem Nachweis in K2 Base zur Montage von Solarmodulen mit Rahmenhohen von 30 mm geeignet. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, schwarz eloxiert. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.