pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004057 StairPlate Set - 2004057

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004057 StairPlate Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 122 mm

  • Altezza - 14 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786215072

Codice prodotto

K2S2004057

Cod. produttore

2004057

Produttore

K2S

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

122 mm

Altezza:

14 mm

Profondità:

69.2 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

con messa a terra del modulo:

no

The K2 StairPlate is the perfect solution for installing Micro Inverters and Optimizers from manufacturers such as SolarEdge, Huawei, BRC Solar and Enphase. With the StairPlate, these devices can be easily hooked into almost all K2 mounting rails withouthaving to screw them directly to the roof. The units are attached to the K2 StairPlate in advance with the appropriate screws and nuts. Please note the height of the modules and the units to be used. Can only be used to a limited extent when using AddOn.Material: Stainless steel