pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003462 SolidRailUltraLight,2.40m - 2003462

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003462 SolidRailUltraLight,2.40m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 2.4 m

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786215959

Codice prodotto

K2S2003462

Cod. produttore

2003462

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

2.4 m

Larghezza:

39 mm

Altezza:

32 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1570 mm³

Momento di resistenza Wy:

2840 mm³

Peso:

0.703 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 2.40 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66