pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003461 SOLIDRAILLIGHT,2.40M - 2003461

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003461 SOLIDRAILLIGHT,2.40M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 2.4 m

  • Larghezza - 39.5 mm

  • Altezza - 37 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786215942

Codice prodotto

K2S2003461

Cod. produttore

2003461

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

2.4 m

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

37 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

Momento di resistenza Wx:

2250 mm³

Momento di resistenza Wy:

3540 mm³

Peso:

2.048 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 2.40 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66