K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003458 SINGLERAIL36,2.40M - 2003458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 2.4 m
Larghezza - 39.4 mm
Altezza - 36 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786215928
Codice prodotto
K2S2003458
Cod. produttore
2003458
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
2.4 m
Larghezza:
39.4 mm
Altezza:
36 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
sì
Momento di resistenza Wx:
2140 mm³
Momento di resistenza Wy:
3090 mm³
Peso:
1.846 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 2.40 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66