pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003451 K2 CLAMP EC 30-40, HYBRID - 2003451

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003451 K2 CLAMP EC 30-40, HYBRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 65 mm

  • Per altezza del telaio - 30...40 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

2000005735974

Codice prodotto

K2S2003451

Cod. produttore

2003451

Produttore

K2S

Tipologia:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

65 mm

Per altezza del telaio:

30...40 mm

Con materiale di fissaggio:

Universal module end clamp for fixing solar modules with frame heights of 30-40 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, Badamid B70, stainless steel A2