K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003393 SINGLERAIL SPLICEFOOT - 2003393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4251786204342
Codice prodotto
K2S2003393
Cod. produttore
2003393
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di montaggio:
50.8 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
89 mm
Altezza piastra di montaggio:
70 mm
Regolabile:
sì
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
Bitume