pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003384 DOME FIXPRO S - 2003384

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003384 DOME FIXPRO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - no

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786206049

Codice prodotto

K2S2003384

Cod. produttore

2003384

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

no

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

72 mm

Regolabile:

sì

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Fixing accessories for attaching the K2 Dome 6 LS-systems and K2 Dome Zero to a mounting base for roofs ≥ 3°. Depending on the mounting base, a Climber M10 or M12 and an adapter plate are required separately. Suitable for module lengths: Classic LS 1562 - 2390 mm, Xpress LS 1562 - 2500 mm, Dome Zero 1640 - 2390 mm. Material: aluminium, stainless steel, TPC. Please check the correct position of the module's clamping points on site.