K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003271 TILTUP VENTO FOOT - 2003271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 50 mm
Altezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786214228
Codice prodotto
K2S2003271
Cod. produttore
2003271
Produttore
K2S
Tipologia:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
57 mm
Profondità:
36 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
For the connection between the concrete foundation and the TiliUp Vento Brace. Material: Aluminium EN AW 6063 T66


