pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003249 S-DOME 6.10 WINDBREAKER SHORT - 2003249

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003249 S-DOME 6.10 WINDBREAKER SHORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Larghezza - 1853 mm

  • Altezza - 115.1 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005852756

Codice prodotto

K2S2003249

Cod. produttore

2003249

Produttore

K2S

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Larghezza:

1853 mm

Altezza:

115.1 mm

Profondità:

1 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

K2 Windbreaker (deflector) for wind deflection on the reverse side of the K2 S-Dome 6.10 System. Suitable for module lengths 1448 mm - 1799 mm. Material: Steel with Magnelis ZM310 coating