K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003229 SOLIDRAILULTRALIGHT,4.40M - 2003229
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.4 m
Larghezza - 39 mm
Altezza - 32 mm
Colore - Argento
Confezione
20 PZ
EAN
4251786213818
Codice prodotto
K2S2003229
Cod. produttore
2003229
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.4 m
Larghezza:
39 mm
Altezza:
32 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
1570 mm³
Momento di resistenza Wy:
2840 mm³
Peso:
0.7 kg/m
Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 4.40 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66


