pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003215 SINGLEHOOK 3S - 2003215

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003215 SINGLEHOOK 3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4251786213696

Codice prodotto

K2S2003215

Cod. produttore

2003215

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

100 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

124 mm

Altezza piastra di montaggio:

25.9 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

8.5 mm

Regolabile:

sì

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Padella

Roof fastener with 3x vertically adjustable base plate (40,47,54 mm) for rafters from 48 mm (narrow rafters from 36 mm possible with M6 wood construction screw). With pre-assembled K2 Climber 36/50 and allen bolt. Used for fixation on the K2 mounting rail type K2 SingleRail and CrossRail. Material: Aluminium EN AW-6063 T66; Stainless steel A2