pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003155 SINGLEHOOK ALPIN - 2003155

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003155 SINGLEHOOK ALPIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786213139

Codice prodotto

K2S2003155

Cod. produttore

2003155

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

100 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

106.5 mm

Altezza piastra di montaggio:

13.2 mm

Larghezza del gancio:

45 mm

Gancio spessore materiale:

10.5 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Padella

To fasten K2 system components to tile roofs. Slotted bore hole bracket for installation and height adjustability of the SingleRail. Including T-Bolt and Locking nut for SingleRail assembly. Only to be used in combination with a sheet metal roof tile. Material: Aluminium EN AW-6063 T66