K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003150 DOME PORTER SHORT - 2003150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Porta-ballast
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4251786213085
Codice prodotto
K2S2003150
Cod. produttore
2003150
Produttore
K2S
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Porta-ballast
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Ballast tray for a fast and universal bearing of different ballasts slabs. Used for K2 Dome 6 systems. Dimensions: 1844x40x40 mm. Maximum allowable ballast: 108 kg ( divided on 2 mounted Dome Porter.) Suitable for module lengths 1392-1799 mm. Material: aluminium EN AW 6063 T66.


