pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003146 CLIMBER 36/50 M10 - 2003146

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003146 CLIMBER 36/50 M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo a croce

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006424624

Codice prodotto

K2S2003146

Cod. produttore

2003146

Produttore

K2S

Tipologia:

Raccordo a croce

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

50 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

45 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

K2 Climber with slotted hole for fastening the K2 mounting rail SingleRail or CrossRail to hanger bolt M10/roof anchor M10 or as a connecting element between flat roof mounting base and Dome FixPro. Material: Aluminium EN AW-6063 T66