K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003145 SINGLERAIL CLIMBER 36/50 SET - 2003145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo a croce
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 42 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786213047
Codice prodotto
K2S2003145
Cod. produttore
2003145
Produttore
K2S
Tipologia:
Raccordo a croce
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
42 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
45 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
con messa a terra del modulo:
no
Come connettore per soluzione ad incrocio per K2 SingleRail 36 e 50 e K2 CrossRail 36 e 48. Viti e dadi inclusi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2


