pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003082 SOLID SNAP SEAMCLAMP CF:X - 2003082

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003082 SOLID SNAP SEAMCLAMP CF:X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786212545

Codice prodotto

K2S2003082

Cod. produttore

2003082

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

38 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

30 mm

Altezza piastra di montaggio:

39 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

no

Ancoraggio:

Serrare

Adatto per materiale di copertura:

Lamiera piegata

Seam clamp for fixing the K2 SolidRail on seam roofs with angled seam or snap seam. Article K2 Adapter plate M10 (2002544) is required for rail mounting. Material: Clamp: Aluminium; Screws: Stainless steel A2