K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003073 SOLIDHOOK FLA H33/119 75X4 - 2003073
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
20 PZ
EAN
2000006424617
Codice prodotto
K2S2003073
Cod. produttore
2003073
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di montaggio:
75 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
52 mm
Altezza piastra di montaggio:
4 mm
Larghezza del gancio:
75 mm
Gancio spessore materiale:
4 mm
Regolabile:
no
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
A coda di castoro