pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003024 SINGLE STANDING SEAMCLAMP CF:X - 2003024

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003024 SINGLE STANDING SEAMCLAMP CF:X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786212095

Codice prodotto

K2S2003024

Cod. produttore

2003024

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

40 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

60 mm

Altezza piastra di montaggio:

74 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

no

Ancoraggio:

Serrare

Adatto per materiale di copertura:

Lamiera piegata

Seam clamp for mounting the SingleRail on double folded standing seams made of titanium zinc, aluminum, stainless or galvanized steel. Material: clamp: aluminum, screws: stainless steel A2