pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002935 SINGLEBOARD,2.10M - 2002935

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786211975

Codice prodotto

K2S2002935

Cod. produttore

2002935

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

2100 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

106.5 mm

Altezza piastra di montaggio:

13.2 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Padella

The SingleBoard allows you to add an additional roof hook of SingleHook 1.1 in between two rafters. It also allows you to move existing Roof Hook individually. This can be the case in roof edge areas or with obstacles. Material: Aluminium EN AW-6063 T66