pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002927 SINGLEBRACKET 4S - 2002927

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4251786211890

Codice prodotto

K2S2002927

Cod. produttore

2002927

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

8.5 mm

Regolabile:

sì

Perforazione del tetto necessaria:

no

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Padella

Bracket of the SingleHook 4S incl. Climber and allen bolt. To be used with the K2 SingleBoard 3S/4S (2001972). Material: Aluminium EN AW-6063 T66 and stainless steel A2