K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002793 MULTIRAIL 25 - 2002793

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 0.25 m
Larghezza - 39 mm
Altezza - 32 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4251786211005
Codice prodotto
K2S2002793
Cod. produttore
2002793
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
0.25 m
Larghezza:
39 mm
Altezza:
32 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
1654.2 mm³
Momento di resistenza Wy:
2429.5 mm³
Peso:
0.5835 kg/m
Short rail with static confirmation in K2 Base. For direct mounting in landscape orientation on sheet metal roofing. Length: 250 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM


