pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002781 P-RACKGMS-KIT15/20/251.3KN/M*2 - 2002781

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002781 P-RACKGMS-KIT15/20/251.3KN/M*2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Pavimento

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Lunghezza modulo - 1650 mm

  • Larghezza modulo - 1005 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005532931

Codice prodotto

K2S2002781

Cod. produttore

2002781

Produttore

K2S

Tipo di montaggio:

Pavimento

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza modulo:

1650 mm

Larghezza modulo:

1005 mm

Regolabile:

Angolo d'inclinazione:

15...25 °

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Verticale

Ancoraggio:

Base

Peso:

122 kg

Sistema P-Rack: Componenti per il montaggio di moduli FV per piccoli progetti a terra e sistemi off-grid. Progettato per carichi di vento e neve fino a 1.3 kN/m?. Nota bene: le fondamenta in cemento devono essere acquistate in loco o create dal cliente, non sono incluse nella fornitura.