pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002683 SINGLERAIL L-ADAPTER SET - 2002683

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 55 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786210312

Codice prodotto

K2S2002683

Cod. produttore

2002683

Produttore

K2S

Tipologia:

Altro

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

35 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

36 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

con messa a terra del modulo:

no

Connection set to attach the SingleRail to SolidHook roof hooks. Set consists of: 1x L-adapter SingleRail (2002652), aluminium EN AW-6063 T66. 1x self-locking nut M8 (2002744), stainless steel A2. 1x T-Bolt M8x20 (1002387), stainless steel A2. 1x Mushroom head bolt M10x25 (1000432), stainless steel A2. 1x Serrated nut M10 (1000042), stainless steel A2