pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002651 SINGLEHOOK VARIO PAN - 2002651

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786210213

Codice prodotto

K2S2002651

Cod. produttore

2002651

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

100 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

75 mm

Altezza piastra di montaggio:

6 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

sì

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Padella

Dual, height-adjustable Roof Fastener to fasten K2 system components to tile roofs. Bracket with slotted hole for mounting and adjusting the height of the SingleRail. For various battens by means height of bracket infinitely adjustable on baseplate to suit. Including T-Bolt and Locking nut for SingleRail assembly. Material: Stainless steel